Kliješta za krimpanje F48

Artikl br.: 729722 F48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 220 mm
za presjek vodova 0,1 mm2 - 2,5 mm2
za plosnati utikač F2,8 / F4,8
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729722 F48
EAN / GTIN 4003773051879
Broj proizvođača 97 52 34

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Od specijalnog čelika. Precizni profili, vrlo velik prijenos − osobito prikladno kod većih presjeka ušica.