Nastavak za nasadni ključ Torx®,1/2 cola TX40

Artikl br.: 643629 TX40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.221 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX40
Izlazni Četverokut 1/2 col
Dimenzije profila A 6,6 mm
⌀ na strani pogona 22,5 mm
Duljina 60 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643629 TX40
EAN / GTIN 4062406062293

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Materijal:

Čelik legiran s kromom; kromiran. Trn od žilavog materijala visoke tvrdoće, svijetlo brušen.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu