Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 32-dijelni

Artikl br.: 637940
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 10-32
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 5-14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 32
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 10-32 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 5-14 mm
Duljina 355 mm
širina 235 mm
Visina 65 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat; 6-kutni; Odvijači za TORX® vijke
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637940
EAN / GTIN 4000896181407
Broj proizvođača 954-1

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Sa 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve i nastavcima za odvijače s TiN prevlakom. Oštrice s TiN prevlakom za visoku otpornost na prianjanje i trošenje. S optimiziranom zaštitom od korozije.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutnim prihvatom/matice s navojem M6 - M22, vijke s unutarnjim šesterokutnim prihvatom s navojem M6 - M18,
Vijci s unutarnjim Torx® prihvatom s navojem M4 - M10.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 16 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
6-kutni nastavci za odvijač s TiN-prevlakom: 7 kom. br. 643233 vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Nastavci za odvijač za Torx® s TiN-prevlakom: 6 kom. vel. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Produžeci: 1 kom. vel. 123 mm
Kardanski zglob: 1 kom.
Račna: 1 kom.
Pohrana u: Plastična kutija sa stalkom

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi