ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Gruba ploča za čišćenje (SiC) ⌀ 75 mm, ⌀ drške 6 mm, XT-ZS

Artikl br.: 556270

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj finoće ekstra grubo
Stupanj tvrdoće vrlo tvrdo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 75 mm
⌀ drške 6 mm
3M oznaka XT-ZS
maksimalan broj okretaja 8.000 min-1
Vrsta proizvoda Tkanina za grubo čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 556270
Broj proizvođača 7000077897
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ploče za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom ravnomjerno isprepletene brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.
Stabilnih bridova, izrazito visoka stopa brušenja i dugi vijek trajanja.Idealno za uklanjanje upaljivača.

Upotreba:

Radijalna primjena na fleksibilnim vratilima i ravnim brusilicama. Za skidanje hrđe, laka, čišćenje varnih niti te uklanjanje površinske prljavštine.
S lijevanom drškom ⌀ 6 mm.