Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut M12

Artikl br.: 370005 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,39 € / Piece
  • od 8 Piece
    12,83 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M12
Šesterokutna ploča SW 25 mm
Imbus ploča SW1 8 mm
Put ekscentra S1 2 mm
Dimenzija A 12,7 mm
Visina ploče H 9,5 mm
Duljina navoja L 25 mm
Sila stezanja 18 kN
maksimalni stezni moment 88 Nm
Vrsta proizvoda Ekscentrični stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370005 M12
EAN / GTIN 4046368503322
Broj proizvođača 50212

Opis

Izvedba:

  • Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
  • Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.

6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.

Opseg isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!