Stupnjevana čeljust za grip umetke pomična 125

Artikl br.: 361347 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 124,4 mm
Visina čeljusti h 39,5 mm
Visina h1 20 mm
Duljina čeljusti l 70 mm
Duljina l1 40 mm
odgovaraju kodu boja Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361347 125
EAN / GTIN 4250364402729
Broj proizvođača 6921884050031

Opis

Upotreba:

Za stezanje gotovih i neobrađenih elemenata (vijčanim grip umecima)

Odgovara:

Titan 2 br. 361302.

Napomena:

Stezanje neobrađenih dijelova samo kod paralelnih obradaka. Grip umetci br. 361238361250.