{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Visina čeljusti h | 39,5 mm | |
Visina h1 | 20 mm | |
Duljina čeljusti l | 87 mm | |
Duljina l1 | 42 mm | |
za tip | 125 | |
odgovaraju kodu boja | Duo Plus; HOLEX NC | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361440 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400978 | |
Broj proizvođača | 6921484006731 |