Stupnjevana čeljust pomična, za tip: 125

Artikl br.: 361400 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 124,4 mm
Visina čeljusti h 39,5 mm
Visina h1 20 mm
Duljina čeljusti l 70 mm
Duljina l1 40 mm
za tip 125
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361400 125
EAN / GTIN 4250364401036
Broj proizvođača 6921484002731
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

Čeljust pomična.
Vel. 90, 125 i 160 s klik brzoizmjenjivim sustavom, za br. 361440 samo u vel. 90 i 125.

Upotreba:

Za stezanje paralelno predobrađenih izradaka. Navoj M10 i M6 za prihvat čeljusti s klik brzoizmjenjivim sustavom za klik pločice i čeljusti.
Prihvat klik paralelnih pločica na visokoj strani ili stupnjevanoj strani (art. 361950 / 1960 / 1970).

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

Svi tipovi TC, LC, Garant-NC, titan i dosadašnje izvedbe NC.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezne vijke. 1 stezna čeljust.