{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | NC8 | |
| Tip | 90 | |
| Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
| Maksimalna sila stezanja do | 28 kN | |
| Težina | 15 kg | |
| Ukupna duljina | 339 mm | |
| Duljina osnovnog tijela a | 283 mm | |
| Širina kraka B1 −0,05 | 90 mm | |
| Područje stezanja b | 0 mm - 126 mm | |
| Visina osnovnog tijela c −0,02 | 80 mm | |
| Stezni raspon d | 91 mm - 217 mm | |
| Visina čeljusti h | 34 mm | |
| Uzdužni utor l H7 | 20 mm | |
| m | 112 mm | |
| Poprečni utor n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 73 mm | |
| t | 97 mm | |
| Kod boje za odgovarajući pribor | NC8 | |
| Broj navoja za graničnik obradka | 3 | |
| Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
| Broj artikla | 360405 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364403252 | |
| Broj proizvođača | 6921908000055 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |