NC visokotlačna stega - NC8 125MX

Artikl br.: 360405 125MX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija NC8
Tip 125
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Maksimalna sila stezanja do 40 kN
Težina 35 kg
Ukupna duljina 483 mm
Duljina osnovnog tijela a 398 mm
Širina kraka B1 −0,05 126 mm
Područje stezanja b 0 mm - 182 mm
Visina osnovnog tijela c −0,02 100 mm
Stezni raspon d 131 mm - 313 mm
Visina čeljusti h 39,5 mm
Uzdužni utor l H7 20 mm
m 180 mm
Poprečni utor n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Kod boje za odgovarajući pribor NC8
Broj navoja za graničnik obradka 4
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360405 125MX
EAN / GTIN 2050002046979
Broj proizvođača 6921684024042

Opis

Izvedba:

Male dimenzije: Optimalan odnos steznog raspona / ukupne duljine. Željeniu silu stezanja moguće je odabrati unaprijed, bez alata: 11 stupnjeva: širina čeljusti 90 mm, 4 stupnja: širina čeljusti 125 / 160 / 200 mm. Posebno kruto osnovno tijelo od GJS-60, gornja i donja strana brušene, točnost uparivanja 0,02 mm.
Karakteristike:
Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno, za minimalno održavanje!
  • Povećana radna sigurnost.
  • Optimalna zaštita od odvojenih čestica.
  • Minimalna potreba za čišćenjem.
Uključuje provrte 25H6 M10 za stezni sustav s nultom točkom kalibra 200 mm.

Upotreba:

Moguća horizontalna ili bočna primjena, obzirom da su bočne površine brušene s preciznošću od -0,05 mm.

Opseg isporuke:

Uključujući 2 stupnjevane čeljusti (standard), 1 ručica, 4 stezne vilice.

Dodatni pribor:

Napomena:

  • Dimenzija / sučelje čeljusti NC 8 identično kao Allmatic TC/LC.
  • NC 8 (br. 360405) zamjenjuje proizvode LC (br. 360500) i TC (br. 360400).
  • Veličine 125 MX i 125 LX isporučuju se s čeljustima br. 361295 125 i br. 361296 125.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu