Igla za provlačenje HSS za dosjed JS9 6C1

Artikl br.: 290420 6C1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina igle 432 mm
Rezni materijal HSS
širina utora za pero 6 mm
dubina utora za pero 2,8 mm
za ⌀ bušenja prema DIN 3570 17 mm - 22 mm
Duljina prostora u čeliku 8 mm - 50 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora 700 kg
Širina leđa 9,63 mm
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290420 6C1
EAN / GTIN 662600555139
Broj proizvođača 55513

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Ulje
 

Opis

Izvedba:

Vel. 4B1 do 8C1 dodatno s lomačem bridova od 45°.
Za istovremeno poravnanje oštrih kutova utora.

Upotreba:

Za učinkovitu izradu utora za klin prema DIN 6885 u jednom prolazu.

Napomena:

  • Za vel. 2A upotrebljavajte br. 290405 2A.
  • Dosjedi P9 i H9 isporučivi na upit.
  • Nakon 1/3 i 2/3 prolaza kratko podignite iglu za provlačenje − nazubljena igla poravnava se sama.