KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speed naprijed 100-166

Artikl br.: 238374 100-166
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za veličinu M03 100 − 166
Duljina izboja L1 106 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOHX 0902..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239653 8IP4
Izmjenjivi most 238372 100; 128; 166
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 238374 100-166
EAN / GTIN 4047109025172
Broj proizvođača M03 10070

Opis

Napomena:

Primjena moguća isključivo u kombinaciji s izmjenjivim mostom br. 238372.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi