{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | HiPer-Drill | |
| izvedba | 8×D | |
| Drška | ISO 9766 | |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ⌀ područja Dc | 9 mm - 9,49 mm | |
| Korisna duljina L1 | 76 mm | |
| ⌀ drške Ds | 12 mm | |
| Duljina drške Ls | 45 mm | |
| Stezni vijak | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
| Ukupna duljina L | 138 mm | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
| Broj artikla | 231615 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197716248 | |
| Broj proizvođača | 231615 9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |