• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de bouchons antibruit, 50 paires E-A-R™ Ultrafit™, Contenu Paires: 50

Réf.: 097621 50
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (CHF 2,40 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Paires Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série E-A-R™ Ultrafit™
Valeur SNR (isolation acoustique) 29 dB(A)
Matériau bouchon TPE
Sommaire 50 paire
Type de produit Bouchons antibruit réutilisables

Identification et classification

Référence article 097621 50
EAN / GTIN 4046719348008
Réf. fabricant 7000038199
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les bouchons antibruit lavables E-A-R™ Ultrafit™ sont fabriqués en élastomère thermoplastique. Cette matière est agréablement souple et contribue, avec les lamelles, à un port confortable. Avec cordon en PVC recyclé; conditionnement par paires dans un emballage en carton. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 35 dB, L = 24 dB).