{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
maksimalan ⌀ okrugli | 180 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 2.500 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 15 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 15 mm | |
Dimenzija A | 266 mm | |
Dimenzija B | 320 mm | |
Dimenzija C | 145 mm | |
Dimenzija D | 148 mm | |
Dimenzija E | 71 mm | |
Dimenzija F | 342 mm | |
Dimenzija G | 81 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 1.000 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 300 kg | |
Težina | 39 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 085980 1000 | |
EAN / GTIN | 5012095627937 |