2K ljepilo, Oznaka proizvođača: DP490

Artikl br.: 083374 DP490
Cijena po 1 Piece (882,00 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
387 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Oznaka proizvođača Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača DP490
Kemijska baza Epoksidna smola
Dinamična viskoznost 52 mPas
Oblik fiksno
Temperatura obrade 20 °C - 25 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 120 °C
Čvrstoća prema 240 min - 360 min
Funkcionalna čvrstoća prema 4 min - 6 min
Osobina jako elastično; vodootporno; otporan na vremenske uvjete
prikladno za materijal Plastika; Metal; Drvo
maksimalna dimenzija pukotina 0,15 mm
Vlačna čvrstoća 0,06 N/mm2
Vlačno smična čvrstoća 31 N/mm2
Otpornost na preklapanje 31 N/mm2
Boja crna
Količina punjenja 50 g
Temperatura skladištenja 15 °C - 25 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 15 mjesec
prikladno za pištolj za ručno doziranje 083373
prikladno za klipove za punjenje 083375 KOLBEN 3
prikladno za cijevi za miješanje 083383 MIXER
Vrsta proizvoda Dvokomponentno ljepilo
otporno na udarce i vibracije Da

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083374 DP490
EAN / GTIN 4054596678262
Broj proizvođača 7100200499
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Dvokomponentno ljepilo (2K ljepilo) sastoji se od dvije komponente (smola i učvršćivač). Kada se ove komponente pomiješaju, dolazi do kemijske reakcije koja rezultira trajnom, stabilnom i elastičnom vezom.
Za lijepljenje metala, tvrdih plastika, drva i kompozitnih materijala od vlakana.

Opis:

3M™ Scotch-Weld™ DP 490 je čvrsto, elastično i tiksotropno, 2-komponentno strukturno ljepilo na bazi epoksidne smole s omjerom miješanja 2:1. DP 490 je razvijen za upotrebu u primjenama koje su izložene ekstremnim opterećenjima i zahtijevaju visoku čvrstoću.

Visoka temperaturna otpornost do 120 °C omogućuje veće opterećenje ljepila. Dobra otpornost na udarce i iznimna stabilnost pri statičkim i dinamičkim opterećenjima. DP 490 ima vrlo dobra svojstva starenja. Jednostavno nanošenje na vertikalne površine zahvaljujući tiksotropnom sastavu. DP 490 pokazuje posebna svojstva u proizvodnji različitih kompozitnih sklopova. Proizvod ima vrlo visoku temperaturnu otpornost i izvrsnu otpornost na vremenske uvjete.

Upotreba:

Ručni pištolj za doziranje br. 083373 vel. PISTOLE upotrebljavajte zajedno s priborom br. 083375 vel. KLIP3 i cjevčicom za miješanje br. 083383 vel. MIKSER.