Blok razdjelnika za pneumatsku spojku 1/4 cola, Broj priključaka za razdjelnik: 4

Artikl br.: 080208 4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Broj priključaka za razdjelnik Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 190 mm
širina 43,5 mm
Materijal za kućišta aluminij
maksimalan radni tlak 15 bar
Priključni navoj 1/4 col
Ulazni navoj 3/4 col
Područje temperature −20 °C - 200 °C
Broj priključaka za razdjelnik 4
Vrsta proizvoda Blok razdjelnika
Boja crveni

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Broj proizvođača 080208 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Blokovi razdjelnika od aluminija (crveno anodizirani) za kompresorske vodove. Mogu se montirati izravno na stroj. Jasan raspored kompresorskih vodova za regulaciju temperature povećava sigurnost rada i proizvodnje, a središnja opskrba štedi energiju i cjevovode.

Opseg isporuke:

Blok razdjelnika uključuje industrijsku spojku br. 080230 vel. 1/4. Bez brtvenog čepa.

Napomena:

Odgovarajuće čepove za zatvaranje možete pronaći pod br. 080207 V.