{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | HG 2120E | |
Prihvat snaga | 2.200 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Temperatura zraka | 80 °C - 630 °C | |
Protok volumena zraka stuba 1 | 150 l/min | |
Protok volumena zraka stuba 2 | 300 l/min | |
Protok volumena zraka stuba 3 | 500 l/min | |
Težina | 850 g | |
Vrsta proizvoda | Fen za vrući zrak |
Broj artikla | 078321 351403 | |
EAN / GTIN | 4007841351403 | |
Broj proizvođača | 6010013 |