Fen za vrući zrak 006464

Artikl br.: 078321 006464
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača HG 2120EKF
Prihvat snaga 2.200 W
Opskrba energijom Mrežni pogon
Temperatura zraka 80 °C - 630 °C
Protok volumena zraka stuba 1 150 l/min
Protok volumena zraka stuba 2 300 l/min
Protok volumena zraka stuba 3 500 l/min
Težina 850 g
Izvedba Sortiment
Vrsta proizvoda Fen za vrući zrak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078321 006464
EAN / GTIN 4007841006464
Broj proizvođača 006464

Opis

Izvedba:

Temperatura nestupnjevito podesiva od 80 - 630 °C.
Elektronički regulirani industrijski fen, podešavanje količine zraka 150 – 500 l/min preko 3 razine.

Upotreba:

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.

Opseg isporuke:

Industrijski fen br. 078321 vel. 351403, mlaznica sa širokim mlazom 50 mm, redukcijska mlaznica 9 mm, reflektorska mlaznica, garnitura naboranih crijeva od 100 dijelova.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu