Fen za vrući zrak 351502

Artikl br.: 078321 351502
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača HG 2320EKF
Prihvat snaga 2.300 W
Opskrba energijom Mrežni pogon
Temperatura zraka 80 °C - 650 °C
Protok volumena zraka 150 l/min - 500 l/min
Težina 960 g
Izvedba Sortiment
Vrsta proizvoda Fen za vrući zrak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078321 351502
EAN / GTIN 4007841351502
Broj proizvođača 351502

Opis

Izvedba:

Elektronički regulirani industrijski fen HG 2320 E.
  • digitalno podešavanje temperature putem poluge od 80 – 650 °C
  • Prikaz temperature u koracima od 10 °C na LCD zaslonu
  • Regulacija količine zraka u 2 razine od 150 – 500 l/min.

Asortiman fenova za vrući zrak HG 2320 EKF u plastičnom kovčegu sastoji se od:
  • Industrijski fen u obliku pištolja s nestupnjevitom regulacijom količine zraka, četiri zapamćena programa, prikaza temperature i ostatka topline, LOC-funkcije, rukovanja jednom rukom.
  • Redukcijska mlaznica 9 mm, mlaznica sa širokim mlazom 50 mm, reflektorska mlaznica, garnitura termoskupljajućih crijeva od 100 dijelova.

Upotreba:

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu