Li-Ion System M18B4, 2,0 Ah, Vrsta baterije: MB18

Artikl br.: 073827 MB18
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta baterije Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača M18B2
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
prikladno za Milwaukee 18 V
Težina po bateriji 419 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Broj proizvođača 4932430062
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE aku tehnologija REDLITHIUM-ION™.
  • Pogodno za sve profesionalne korisnike.
  • LED prikaz stanja napunjenosti baterije pritiskom na gumb u svakom trenutku informira o aktualnom stanju napunjenosti baterije.
  • Upotreba bez problema do - 20 °C.

Napomena:

Kod korištenja uređaja Milwaukee M18 koji dolaze u kontakt s kemikalijama preporučuje se korištenje baterije 073816 MB18-CR.