Li-Ionski akumulator, 2,0 Ah, tip akumulatora, napon akumulatora: B18V

Artikl br.: 073851 B18
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip akumulatora, napon akumulatora (V) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača GBA 18 V 2.0Ah
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
prikladno za Bosch 18 V
Težina po bateriji 350 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Broj proizvođača 1600Z00036
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Kompaktni, snažni Li-Ionski akumulatori
  • Bez Memory-efekta.
  • Bez opadanja snage.
  • Niska razina samopražnjenja.
  • Brzo punjenje baterije.
  • Snažno radi i pri temperaturama ispod 0 °C.
Bosch CoolPack − Optimalna zaštita ćelija od prejakog zagrijavanja zahvaljujući specijalnom kućištu s donje strane koji odvodi toplinu.