{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6497 | |
Maksimalna visina | 99 mm | |
Minimalna visina | 85 mm | |
Širina proreza | 19 mm | |
Stezni podizaj | 8 mm | |
ukupna duljina | 179 mm | |
Širina ključa | 14 mm | |
Međuvisina h1 | 38 mm | |
za širinu utora a | 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm | |
Širina čeljusti | 65 mm | |
Vrsta proizvoda | Pritezač prema dolje |
Broj artikla | 375130 65 | |
EAN / GTIN | 4020772073213 | |
Broj proizvođača | 73213 |