Odvijač za Pozidriv sa smanjenim ⌀ oštrice, s Kraftform drškom za električare potpuno izolirano 1

Artikl br.: 668720 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 165 iS
Veličina križnog proreza 1
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
za ⌀ vijka 2,1 − 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 178 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668720 1
EAN / GTIN 4013288160188
Broj proizvođača 05006460001

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Oštrice od visokolegiranog posebnog čelika, fosfatirano cinkom.
Smanjeni ⌀ oštrica s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane i opružne elemente (⌀ oštrica = ⌀ izolacije u prednjem području oštrica).

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.