{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | snažni prekid | |
Lomač odvojenih čestica | F | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 180 m/min | |
Širina utora w | 10 mm | |
Kutni radijus R | 0,8 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,2 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Vrsta | IC830 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 13,3 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Serija | DOVEIQGRIP | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | TIGER 1008Y-IQ IC830 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274149 10 | |
EAN / GTIN | 7291075316551 | |
Broj proizvođača | 6411753 |