Kabelski mostovi 5

Artikl br.: 964901 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DEFENDER MIDI INDUSTRIJSKI KABELSKI MOST s 5 kanala
Visina 52 mm
Duljina 870 mm
Dubina 542 mm
Promjer kanala 34 mm
Broj kanala 5
Nosivost 5 t
Težina 11,8 kg
Vrsta proizvoda Industrijski kabelski most

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964901 5
EAN / GTIN 4049521015496
Broj proizvođača 85300

Opis

Izvedba:

Profesionalna zaštita kabela, univerzalno primjenjiva u najmanjem prostoru. Kabeli i crijeva mogu se jednostavno umetnuti kroz poklopac koji se otvara prema gore.
Samočisteće šarke. Svi mostovi s oblikovanim spojnim mjestima.
Otporni na ulja, kiseline i benzin.

Standard:

EN 61537:2007

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi