Par rukavica za zaštitu od hladnoće 8

Artikl br.: 094805 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
732 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite od porezotina: C
  • Standard: EN 511

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena višekratno
Veličina rukavice 8
Razred zaštite od porezotina C
Standard EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Materijal nosača Poliester
Prevlaka Nitril / Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Prevlaka 3/4
Boja crvena/crna
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od hladnoće
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od hladnoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094805 8
EAN / GTIN 4067263162902

Opis

Izvedba:

HOLEX rukavica za zaštitu od hladnoće s ugodnom podstavom od flisa. Prikladno za mokro radno okruženje zahvaljujući potpuno obloženoj stražnjoj strani ruke. Vrlo dobro hvatanje predmeta zahvaljujući dodatnom sloju nitrilne pjene na dlanu.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.