Kutija prve pomoći SAN za pogone AT2

Artikl br.: 098500 AT2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 340 mm
Dubina 240 mm
Visina 120 mm
Materijal Plastika
Boja narančasta
sa zidnim držačima Da
Standard ÖNORM Z 1020-2
Vrsta proizvoda Kutija prve pomoći

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098500 AT2
EAN / GTIN 4045444410110
Broj proizvođača 418.035.00306

Opis

Izvedba:

Kofer prve pomoći otporan na udarce i lom od ABS plastike. Zaštita od prljavštine i prskanja vode zahvaljujući gumenoj brtvi sa svih strana. Sa zidnim držačem, mobilna i stacionarna upotreba. Promjenjivi raspored interijera. Boja: narančasta sa zelenim simbolom prve pomoći.
Dimenzije 340 × 120 × 240 mm (Š×V×D). Ispunjeno sadržajem u skladu s ÖNORM Z 1020-2. Prikladno za primjenu u Austriji.