{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 750 N | |
Visina | 130 mm | |
Duljina | 152 mm | |
širina | 35 mm | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 180 °C | |
Težina | 1,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Kutni magnet |
Broj artikla | 085957 QHCSL | |
EAN / GTIN | 5012095618089 | |
Broj proizvođača | QHCSL |