Stereo mikroskop s podnožjem za svjetlo, Bez osvjetljenja M50

Artikl br.: 491753 M50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija M
Optički sustav Greenough parfokal
Povećavanje (x-puta) 6,3 - 40
Zumiranje 5:1
⌀ vidnog polja 5,75 mm - 36,5 mm
Okular 10×/23B
Radni razmak 89,6 mm
Duljina baze 301 mm
Širina baze 278 mm
Duljina pri fokusu 13,7 mm
Vrsta proizvoda Stereomikroskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491753 M50
EAN / GTIN 7630003572254

Opis

Izvedba:

  • Modularni asortimanproizvoda, optimalnoprilagođenprimjeni mikroskopa.
  • Optički sustav prilagođen na parfokal: Oštrinaostaje konstantna pripromjene povećanja.
  • Ergonomski dizajn.
  • ESD dizajn izbjegava oštećenja od statičkih pražnjenja.
Peterostupanjski izmjenjivač veličine: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Opseg isporuke:

Nosači optike, zakrivljena binokularna tuba 45°, 2× okulari za nositelje naočala, objektiv akromatski 1.0×, stativ, pokrivač za zaštitu od prašine (antistatička).
Podnožje za osvjetljenje uklj. umetak za stol, crni/bijeli.

Dodatni pribor:

LED osvjetljenje br. 491755 i osvjetljenje prodirajućeg svjetla br. 491777 vel. BLI.

Napomena:

Obratite pažnju na opseg isporuke jer slike proizvoda mogu malo odstupati.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema