LED svjetlo 3000 RL

Artikl br.: 491755 RL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Mrežni pogon
Temperatura boje 5.600 K
Radni razmak 65 mm - 150 mm
Vrsta proizvoda Osvjetljenje za endoskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491755 RL
EAN / GTIN 2050002078260

Opis

Izvedba:

Za objektive od 58 mm.
Kružno svjetlo za vrlo svjetlo i ravnomjerno osvjetljenje. Podesivi segmenti putem integriranog upravljačkog polja.

Odgovara:

Stereo mikroskop br. 491753, 491754 i S-serija br. 491785.

Opseg isporuke:

1 napajanje uklj. 2 metra mrežnog kabla.
1 visokoučinkoviti difuzor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema