{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 100 mm - 200 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/100 mm | |
Granica odstupanja | 6 µm | |
Vreteno ⌀ | 10 mm | |
Vreteno za mjerni put | 50 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 24 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Težina | 1,9 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420920 100-200 | |
EAN / GTIN | 2050002041066 | |
Broj proizvođača | 4168 100-200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Veliki precizni mikrometar s produženim uloškom, mjerno područje: 100-200mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.352,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
514,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Mjerno područje | 100 mm - 200 mm | 100 mm - 200 mm |
Mjerni bubanj ⌀ | 24 mm | 25 mm |
Vreteno za mjerni put | 50 mm | 25 mm |
Standard | Tvornička norma | DIN 863 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar |