Veliki precizni mikrometar s produženim uloškom, mjerno područje: 900-1000mm

Artikl br.: 420920 900-1000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 364,64 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 3611
  • Podjela mjernog bubnja: 1/100
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 3611
Mjerno područje 900 mm - 1.000 mm
Očitavanje 0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±9 µm
Podjela mjernog bubnja 1/100 mm
Vreteno ⌀ 10 mm
Vreteno za mjerni put 50 mm
Mjerni bubanj ⌀ 24 mm
Mjerna tehnika analogno
Težina 18,2 kg
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 420920 900-1000
EAN / GTIN 4250099610864
Proizvođač/odgovorna osoba Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com

Opis

Izvedba:

Čvrsti stremen od laganog metala, lakiran s efektom kovanog željeza s izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, tarnom spojkom i uređajem za stezanje. Najfinije lepane mjerne površine, obrađene tvrdim metalom. Mjerni opseg udvostručuje se zahvaljujući mogućnosti postavljanja lepanog produženog umetka s navojem, obrađenog tvrdim metalom. Unutarnji tuljci sa skalama za oba mjerna opsega.

Prednost:

Vrlo veliki mjerni opseg. Nakon postavljanja produženog umetka, mikrometar je odmah spreman za primjenu. Nije potreban etalon za podešavanje. Izravno očitavanje na skali s podjelom od 1/100 mm na velikom bubnju.

Opseg isporuke:

Mikrometar s 1 produženim umetkom s navojem. Bez etalona.

Napomena:

Posebne izvedbe dostupne na upit.
Izvedba od mjernog područja 2000 mm dostupna na upit.