{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Mjerno područje | 200 mm - 300 mm | |
| Očitavanje | 0,01 mm | |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±4 µm | |
| Podjela mjernog bubnja | 1/100 mm | |
| Vreteno ⌀ | 10 mm | |
| Vreteno za mjerni put | 50 mm | |
| Mjerni bubanj ⌀ | 24 mm | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| Težina | 3,8 kg | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Mikrometar |
| Broj artikla | 420920 200-300 | |
| EAN / GTIN | 4250099610796 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |