Stezne kuke, brušene M12, tip: 7

Artikl br.: 370073 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 7
H1 39 mm
visina H2 27 mm
Duljina 1 40 mm
Fmaks. 22,6 kN
maskimalan okretni moment 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Vrsta proizvoda Stezni klinovi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Broj proizvođača K0014.312140

Opis

Upotreba:

Za stezanje obradaka na malom prostoru.
Za veće stezne sile i veću stabilnost.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu