{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
⌀ leća | 153 mm | |
Povećavanje (x-puta) | 1,9 | |
⌀ glave | 250 mm | |
Duljina zglobnog kraka A | 500 mm | |
Duljina zglobnog kraka B | 484 mm | |
Istovar | 1356 mm | |
Temperatura boje | otprilike 4000 K | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Svjetiljka povećala |
Broj artikla | 491525 160 | |
EAN / GTIN | 4013330014568 | |
Broj proizvođača | 113585000-00766273 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
LED svjetiljka s povećalom Izvedba ESD, ⌀ leća: 160mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.056,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
834,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
836,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opskrba energijom | Mrežni pogon | Mrežni pogon | Mrežni pogon |
⌀ glave | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Duljina zglobnog kraka A | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Duljina zglobnog kraka B | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
⌀ leća | 153 mm | 160 mm | 160 mm |
Povećavanje (x-puta) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Vrsta proizvoda | Svjetiljka povećala | Svjetiljka povećala | Svjetiljka povećala |