Vodoinstalaterska kliješta s brzim podešavanjem, ⌀ cijevi: 1col

Artikl br.: 810750 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ cijevi (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 325 mm
Stezni raspon 42 mm
⌀ cijevi 1 col
Kut otvora ključa 45 stupanj
Izvedba drške presvučeno protukliznom plastikom
Poboljšani otvor ključa Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta Krom-vanadij čelik
Standard DIN 5234
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 810750 1
EAN / GTIN 4049002099830
Broj proizvođača R1302 010 2

Opis

Izvedba:

Švedski oblik, s uskom vilicom savijenom pod kutom od 45°. Potpuno kovano. Vrlo praktična uporaba zahvaljujući patentiranim, brzim podešavanjem koje štedi vrijeme i ugrađenom zaštitom za sprječavanje prignječenja. S-vilica s uporištem cijevi u 3 točke. Drške s protukliznom plastičnom prevlakom.

Standard:

DIN 5234

Materijal:

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena. Lakirano, čeljusti svijetlo brušene.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu