{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen punjenja | 40 l | |
Volumen punjenja ladice za pepeo | 5 l | |
Visina | 815 mm | |
širina | 350 mm | |
Dubina | 350 mm | |
Težina | 25,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Pepeljara |
Broj artikla | 987175 40 | |
EAN / GTIN | 4031068156718 | |
Broj proizvođača | 650-040-0-1-100 |