Ploče za poliranje, granulacija 400 (SiC), ⌀ pločeךirina: 100X20mm

Artikl br.: 552016 100X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pločeךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • ⌀ bušenja: 25

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
⌀ ploče 100 mm
Širina vodilice 20
⌀ bušenja 25 mm
maksimalan broj okretaja 3.820 min-1
Vrsta proizvoda Disk za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552016 100X20
EAN / GTIN 4045197975911
Broj proizvođača 552016 100X20

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrlo elastične poliuretanske ploče za poliranje sa SiC brusnim zrnom.

Upotreba:

Za poboljšanje površine, brušenje s efektom te laganim skidanjem srha. Mekani, elastični PU spoj omogućuje dobru prilagodljivost obratku.

Napomena:

Ostale dimenzije i granulacije dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu