{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Širina drške b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI višestruki prihvat alata |
Broj artikla | 319185 30 | |
EAN / GTIN | 4045197955043 | |
Broj proizvođača | 319185 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VDI višestruki prihvat alata, ⌀ drške d1: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
284,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
820,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
288,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 76 mm | 110 mm | 76 mm |
b2 | 35 mm | 55 mm | 35 mm |
Širina drške b3 | 17 mm | 37 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
Vrsta proizvoda | VDI višestruki prihvat alata | VDI višestruki prihvat alata | VDI višestruki prihvat alata |