{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Širina drške b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI višestruki prihvat alata |
Broj artikla | 319191 30 | |
EAN / GTIN | 4045197579317 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
eco VDI dvostruki držač alata, aksijalni 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
791,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
280,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
276,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 110 | 76 | 76 |
b2 | 55 | 35 | 35 |
Širina drške b3 | 37 | 17 | 17 |
h5 | 33 | 28 | 28 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
⌀ drške d1 | 30 | 30 | 30 |
Vrsta proizvoda | VDI višestruki prihvat alata | VDI višestruki prihvat alata | VDI višestruki prihvat alata |