{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Širina drške b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI višestruki prihvat alata |
Broj artikla | 319185 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955050 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI višestruki prihvat alata 40 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
283,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
959,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
293,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 90 | 130 | 90 |
b2 | 42,5 | 65 | 42,5 |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h5 | 32,5 | 43,5 | 32,5 |
⌀ drške d1 | 40 | 40 | 40 |
Vrsta proizvoda | VDI višestruki prihvat alata | VDI višestruki prihvat alata | VDI višestruki prihvat alata |