Pack promotionnel Produit d’étanchéité plane 5GP73

Réf.: GG8068 50
Nouveau produit
Fixer le prix 5 unités (348,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Référence fabricant Flächendichtmittel 5GP73
Couleur vert
Durabilité GARANT GreenPlus
Base chimique anaerobic methacrylate
Classe de résistance force moyenne
Température d’utilisation minimale -55 °C
Température d’utilisation maximale 180 °C
Couple initial de décollement min. 10 Nm
Quantité de remplissage 50 ml
Signalisation des substances dangereuses SGH07 - Dangereux pour la santé
Température de stockage minimale 5 °C
Température de stockage maximale 23 °C
Utilisable après 3 h
Pour applications raccord à bride; surfaces étanches
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Pour matériau métal
Ecart maximal 0,2 mm
Viscosité dynamique minimale 35 000 mPas
Viscosité dynamique maximale 60 000 mPas
Caractéristiques joint fluorescence sous les rayons UV; résistance à l’eau; résistance à l’huile
Maniabilité après 5 min
Point d’éclair 100 °C
Densité 1,11 g/cm3
Quantité 5
Type de produit produit d’étanchéité
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG8068 50
EAN / GTIN 4067263136491
Réf. fabricant GG8068 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Produit d’étanchéité qui durcit en l’absence d’air entre des surfaces métalliques extrêmement serrées.
Type 5GP73. Produit d’étanchéité plane de résistance moyenne et résistant à l’huile pour l’étanchéification des pièces filetées métalliques. Etanchéité des couvercles, des brides et des surfaces. Film d’étanchéité à durcissement rapide et relativement flexible.

Livraison:

5 produits d’étanchéité plane, 50 ml, 088068.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout