• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Paquete económico de 5 unidades de sellador de superficies 5GP73

Número de artículo: GG8068 50
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (348,00 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Denominación del fabricante Flächendichtmittel 5GP73
Color verde
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Base química anaerobic methacrylate
Clase de resistencia resistencia media
Mínima temperatura de uso -55 °C
Máxima temperatura de uso 180 °C
Par inicial de arranque mínimo 10 Nm
Capacidad 50 ml
Identificación de sustancia peligrosa GHS 07 - Peligroso para la salud
Temperatura de almacenamiento mín. 5 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 23 °C
Resistencia funcional según 3 h
Para ámbito de aplicación Sellador para superficies; Unión por bridas
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 meses
Para material metal
Intersticio máximo 0,2 mm
Mínima viscosidad dinámica 35.000 mPas
Máxima viscosidad dinámica 60.000 mPas
Características junta fluorescente bajo luz UVA; resistente al aceite; resistente al agua; sin etiquetar
Resistencia manual al cabo de 5 min
Punto de inflamación 100 °C
Densidad 1,11 g/cm3
Cantidad 5
Tipo de producto Sellador
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG8068 50
EAN / GTIN 4067263136491
Número del fabricante GG8068 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sellador que endurece con cierre hermético al aire entre superficies metálicas ajustadas.
Tipo 5GP73. Sellador para superficies tixotrópico de resistencia media, para la obturación de roscas metálicas. Obturación de cubiertas, bridas y superficies. Película selladora de endurecimiento rápido, ligeramente flexible.

Volumen de suministro:

5 unidades de junta plana de 50 ml n.º 088068.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.