{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | GreenPlus | |
| Denumirea producătorului | Flächendichtmittel 5GP73 | |
| Culoarea | verde | |
| Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
| Bază chimică | anaerobic methacrylate | |
| Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | |
| Temperatura minimă de utilizare | -55 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 180 °C | |
| Moment de rupere minim | 10 Nm | |
| Cantitate de umplere | 50 ml | |
| Temperatură min. de depozitare | 5 °C | |
| Temperatură max. de depozitare | 23 °C | |
| Rezistenţa la funcţionare conform | 6 h | |
| Recomandat pentru domeniu de utilizare | Etanşare de suprafaţă; Îmbinare cu flanșă | |
| Valabilitate de la data producţiei | 24 luni | |
| Recomandat pentru material | metal | |
| Joc maxim | 0,2 mm | |
| Vâscozitate dinamică minimă | 35.000 mPas | |
| Vâscozitate dinamică maximă | 60.000 mPas | |
| Proprietăți sigiliu | fluorescent la radiaţie UV; rezistenţă la apă; rezistență la ulei | |
| Rezistenţa manuală după | 15 min | |
| Punct de aprindere | 100 °C | |
| Densitate | 1,11 g/cm3 | |
| Număr de bucăţi | 5 | |
| Tip produs | Produse de etanşare | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG8068 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136491 | |
| Număr producător | GG8068 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |