{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | GreenPlus | |
| Uitvoering | Sproeifles | |
| Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
| Inhoud | 0,5 l | |
| Kleur | transparant | |
| Vorm | vloeibaar | |
| Dichtheid | 0,99 g/cm3 | |
| Kookpunt | 80 °C | |
| Vlampunt | 38 °C | |
| pH-waarde | 11,4 | |
| Opslagtemperatuur | 2 °C - 35 °C | |
| Producttype | Universele reiniger |
| Artikelnummer | GG8004 500 | |
| EAN/GTIN | 4067263137825 | |
| Nummer fabrikant | GG8004 500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |