{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 3 | |
| Diámetro del filo Dc | 1,5 mm | |
| Longitud de filo Lc | 2 mm | |
| Longitud total L | 38 mm | |
| Diámetro del mango DS | 3 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 30 grados | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 2 mm; 0,75 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Denominación del fabricante | VHM-Mini-Fräser | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | juego | |
| Factor de corrección fz | 1,25 |
| Número de artículo | GG1844 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406199999 | |
| Número del fabricante | GG1844 1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |