{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Tap | |
| Référence fabricant | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | surface de serrage droite | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue | 9 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 12 mm | |
| Filetage | M12x1,75 | |
| Pas de filetage | 1,75 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2X 6HX | |
| Ange d’attaque | 15 degré | |
| Nombre de lèvres | 4 | |
| Angle d’hélice | 45 degré | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Entrée | C | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou borgne | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 2,5 | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Diamètre d’avant-trou | 10,2 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 7 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 30 mm | |
| Longueur totale | 110 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 376 | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | GG1300 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515044844 | |
| Réf. fabricant | GG1300 M12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |