Pack promotionnel Forets hélicoïdaux à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces

Réf.: GG1117 8
Fixer le prix 10 unités (12,10 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 338
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 8 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 117 mm
Longueur des goujures Lc 75 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle, 1er étage 118 degrés
Angle d’hélice, min. 35 degrés
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire kit/assortiment
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 10 pc.
Avance f 0,09 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Longueur queue LS 42 mm
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage C
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur utile L1 63 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 63 mm
Avance en INOX > 900 N/mm2

Identification et classification

Référence article GG1117 8
EAN / GTIN 4069515043946
Réf. fabricant GG1117 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.
Comme 114580.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.