{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
HSS-E
|
|
| Norma |
DIN 338
|
|
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc min. |
8 mm
|
|
| Clase de tolerancia ISO |
h8
|
|
| Longitud total L |
117 mm
|
|
| Longitud de ranura de viruta Lc |
75 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
8 mm
|
|
| Ángulo, 1.er escalón |
118 grados
|
|
| Ángulo de espiral, mín. |
35 grados
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Cantidad de cortes Z |
2
|
|
| Contenido |
juego
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Número de piezas |
10 ud.
|
|
| Avance f |
0,09 mm/rev.
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00800105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
8 mm
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
f11
|
|
| Longitud vástago LS |
42 mm
|
|
| Aceite |
adecuado
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
Clase de tolerancia ISO
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| Forma de rectificado |
C
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
HSS-E TIALN
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Clase de tolerancia |
h8
|
|
| Longitud útil L1 |
68 mm
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Acero macizo
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Anillo de color |
color verde
|
|
| Tipo de producto |
Broca maciza
|
|
| Profundidad máxima de perforación recomendada |
63 mm
|
|
| Avance en |
INOX > 900 N/mm2
|
| Número de artículo | GG1117 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515043946 | |
| Número del fabricante | GG1117 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |